{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Radionički stol, visina | 850 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg | |
Debljina pločica | 30 mm | |
Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
Radna ploča dubina | 700 mm | |
Radna ploča debljina | 30 mm | |
Težina | 35 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni stol |
Broj artikla | 929600 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406118747 | |
Broj proizvođača | 929600 2000 |