Radni stol 1500 mm

Artikl br.: 929600 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Debljina pločica: 30

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Radionički stol, visina 850 mm
    Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
    Debljina pločica 30 mm
    Radna ploča duljina 1.500 mm
    Radna ploča dubina 700 mm
    Radna ploča debljina 30 mm
    Težina 30 kg
    Vrsta proizvoda Radni stol

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 929600 1500
    EAN / GTIN 4062406118730
    Broj proizvođača 929600 1500

    Opis

    Izvedba:

    Radna ploča od Multiplex bukovine 30 mm debljine, otporna na izobličenja, vodootporno zaljepljena i lakirana prozirnim UV lakom. Podnožje od uvrnuta 4-rubna-okvira cijevi (30×30 mm), s plastičnim zaštitama za pod.

    Lakiranje:

    Okvir od cijevi RAL 7035 svjetlosivo praškasto lakirano.
    Nije moguće specijalno lakiranje.

    Napomena:

    Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu