{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
Duljina | 1.920 mm | |
Dubina | 187 mm | |
Duljina rasvjetnog tijela | 1.490 mm | |
Dubina rasvjetnog tijela | 167 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
Nazivni napon | 250 V | |
Prihvat snaga | 40 W | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Jakost svijetlosti | 3.700 lm | |
Temperatura boje | 4.000 K | |
prikladno za tipove | 2000 | |
LED tehnologija | Da | |
Bez smetnji i treperenja | Da | |
mogućnost kontinuiranog prigušenja | Da | |
Težina | 6 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Montažna svjetiljka |
Broj artikla | 928608 2000 | |
EAN / GTIN | 4013330060718 | |
Broj proizvođača | 113146000-00628713 |