Modul za struju i medije USB

Artikl br.: 928470 USB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip modula Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,5 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 137 mm
    širina 100 mm
    Jedinica podjele 1E
    Opis USB 2.0 High Speed utičnica za povezivanje perifernih uređaja s računalom. Isključivo za prijenos podataka. Nije prikladno za punjenje.
    Izvedba 2× tip utikača A
    Težina 0,2 kg
    Vrsta proizvoda Strujni modul

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 928470 USB
    EAN / GTIN 4062406117122
    Broj proizvođača 928470 USB

    Opis

    Izvedba:

    Od čeličnog lima u modularnoj izvedbi. Sve energetske komponente s kabelom i utičnim spojem.
    Pincip priključivanja plug and play. Moduli koji provode električnu energiju predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabelai 3-polnim utikačem br. 928491 vel. 3 za izravno priključenje na blok razdjelnika. Modul br. 928470 vel. CEE400/5 predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabela i 5-polnog priključka br. 928491 vel. 5.

    Opis:

    Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
    • Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
    • Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
    • Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
      3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)
    • Klasa zaštite 1
    • Klasa zaštite IP 20.

    Upotreba:

    U nastavku su opisane verzije naših utičnica s odgovarajućom vrstom utikača. Upotreba u drugim zemljama može se odrediti s obzirom na vrstu utikača.
    Njemačka/DE: Vrsta F
    Švicarska/CH: Vrsta J
    Italija/IT: Vrsta L
    Francuska/FR: Vrsta E
    Češka/CZ: Vrsta E
    Engleska/GB: Vrsta G
    Danska/DK: Vrsta K
    SAD/US: Vrsta B

    Odgovara:

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Napomena:

    • U slučaju individualnog opremanja s modulima potrebno je pripaziti na to da se ne premaši broj jedinica podjele vodilice za medije.
    • Artikl br. 928470 vel. US110V/1 i US110V/2 smiju se ugraditi samo sa sljedećim modulima: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu