Modul za struju i medije FR250V/2

Artikl br.: 928470 FR250V/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip modula Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1,5 mm
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 137 mm
    širina 200 mm
    Jedinica podjele 2E
    Opis 2 Schuko utičnice s preklopnim poklopcem
    Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
    Nazivni napon 250 V
    Nazivna struja 16 A
    Vrsta struje AC
    Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
    Broj utičnica tipa E 2
    Tip utičnice E
    Težina 0,2 kg
    Vrsta proizvoda Strujni modul

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 928470 FR250V/2
    EAN / GTIN 4062406116774
    Broj proizvođača 928470 FR250V/2

    Opis

    Izvedba:

    Od čeličnog lima u modularnoj izvedbi. Sve energetske komponente s kabelom i utičnim spojem.
    Pincip priključivanja plug and play. Moduli koji provode električnu energiju predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabelai 3-polnim utikačem br. 928491 vel. 3 za izravno priključenje na blok razdjelnika. Modul br. 928470 vel. CEE400/5 predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabela i 5-polnog priključka br. 928491 vel. 5.
    Svi moduli za opskrbu energijom projektirani su kao zaštitne kontaktne utičnice (SchuKo) i odgovaraju razredu zaštite I.

    Opis:

    Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):
    • Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
    • Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
    • Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
    • Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
      3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)
    • Klasa zaštite 1
    • Klasa zaštite IP 20.

    Upotreba:

    U nastavku su opisane verzije naših utičnica s odgovarajućom vrstom utikača. Upotreba u drugim zemljama može se odrediti s obzirom na vrstu utikača.
    Njemačka/DE: Vrsta F
    Švicarska/CH: Vrsta J
    Italija/IT: Vrsta L
    Francuska/FR: Vrsta E
    Češka/CZ: Vrsta E
    Engleska/GB: Vrsta G
    Danska/DK: Vrsta K
    SAD/US: Vrsta B

    Odgovara:

    Lakiranje:

    Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

    Napomena:

    • U slučaju individualnog opremanja s modulima potrebno je pripaziti na to da se ne premaši broj jedinica podjele vodilice za medije.
    • Artikl br. 928470 vel. US110V/1 i US110V/2 smiju se ugraditi samo sa sljedećim modulima: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu