Okretni nosač 2

Artikl br.: 928170 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zglobova Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 25 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Workstation
Ugradbena visina 120 mm
Doseg okretnog kraka 560 mm
Broj zglobova 2
Nosivost 25 kg
Težina 3,5 kg
Vrsta proizvoda Okretni nosač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928170 2
EAN / GTIN 4062406113391
Broj proizvođača 928170 2

Opis

Izvedba:

Zakretni krak od čelične cijevi s 1 ili 2 zgloba, za pričvršćenje (vijčani spoj) na stupove nosača br. 928010. Za prihvat nosača tipkovnice / TFT-a br. 928172 vel. 1, perforirane stijenke br. 928175 vel. 1 i TFT nosača br. 928178 vel. 1.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu