{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
širina | 80 mm | |
Dubina | 100 mm | |
maksimalna opremljenost perforiranim stijenkama | 2 × br. 928070 odnosno vel. 928071 | |
Težina | 5 kg | |
Vrsta proizvoda | Stup nosača |
Broj artikla | 928040 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406112547 | |
Broj proizvođača | 928040 1362 |