Korpus ladica 24G, pokretni 600/4 mm

Artikl br.: 927620 600/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina korpusa / broj ladica (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 20×20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Korisna površina ladice u G 20×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 800 mm
širina 620 mm
Dubina 740 mm
Korisna visina 525 mm
Korisna površina za ladice 525 mm
Kućište ladice, visina 600 mm
Kućište ladice, širina 600 mm
Kućište ladice, dubina 650 mm
Kućište ladice, korisna visina 525 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
s trakom na odmatanje Da
Broj ladica 4
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
Nosivost gornje površine za odlaganje 50 kg
maksimalna nosivost 600 kg
Izvedba mobilan; s ladicama
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Kućište je gore otvoreno Ne
Bez ostavljanja tragova Da
Težina 69 kg
Vrsta proizvoda Ormar s ladicama na kotačićima za radionicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927620 600/4
EAN / GTIN 4062406124588
Broj proizvođača 927620 600/4

Opis

Izvedba:

Korpus ladice 24G stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
Pokriveno s umetkom od rebraste gume, rub protiv prevrtanja i 2K pomične ručke Haptoprene.
S po 2 fiksna i zakretna kotačića na kugličnim ležajevima (zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača) ⌀ 125 mm, obloženi poliuretanom koja ne ostavlja tragove, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće.
Ladice sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječavaju otvaranje ladica tijekom transporta. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Ne gurati ispod električno podesivih radnih stanica br. 920301920316.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu