Ladica 125 mm

Artikl br.: 927500 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prednja visina ladice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Korisna površina ladice u G: 12×20
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna površina ladice u G 12×20
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 12×20G
Visina fronte 125 mm
Korisna visina 100 mm
Korisna širina 300 mm
Korisna dubina 500 mm
Korisna širina u G 12
Korisna dubina u G 20
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Ne
Područje primjene Kućište radne klupe
Težina 7,9 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 927500 125
EAN / GTIN 4062406109806
Broj proizvođača 927500 125

Opis

Izvedba:

100% izvlačne ladice stabilne čelične konstrukcije s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

Odgovara:

Svi korpusi 24G.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu