{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Kut otvaranja vrata | 180 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 700 mm | |
širina | 400 mm | |
Dubina | 650 mm | |
Širina u G | 12 | |
Dubina u G | 20 | |
Korisna širina | 350 mm | |
Korisna površina za ladice | 75 mm | |
Visina vrata | 525 mm | |
Vrata, korisna visina | 525 mm | |
Graničnik | desno | |
Broj polica, podesivih po visini | 1 | |
Broj vrata | 1 | |
Izvedba | za individualno opremanje | |
Težina | 20 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |
Broj artikla | 927420 700/525 | |
EAN / GTIN | 4062406264956 | |
Broj proizvođača | 927420 700/525 |