{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 30 kg | |
Materijal | pocinčano | |
Korisna širina | 340 mm | |
Korisna dubina | 600 mm | |
Područje primjene | Radionički stol | |
Težina | 2,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 927515 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111397 | |
Broj proizvođača | 927515 1 |