Korpus 16G s ladicama 400/4

Artikl br.: 927300 400/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Korisna površina ladice u G: 12×20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Korisna površina ladice u G 12×20
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Visina 400 mm
    širina 400 mm
    Dubina 650 mm
    Korisna visina 325 mm
    Korisna širina 350 mm
    Prednja visina ladica 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
    Korisna širina ladica 300 mm
    Korisna dubina ladica 500 mm
    Korisna širina ladica u G 12
    Korisna dubina ladica u G 20
    Korisna površina za ladice 325 mm
    Broj ladica 4
    Broj izvlačnih polica 0
    Broj vrata 0
    Težina 40 kg
    Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 927300 400/4
    EAN / GTIN 4062406108151
    Broj proizvođača 927300 400/4

    Opis

    Izvedba:

    Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

    Plasman:

    Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 75, 100

    Lakiranje:

    Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu