{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Serija | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Visina | 200 mm | |
širina | 1.200 mm | |
Dubina | 700 mm | |
maksimalna nosivost vozne naprave | 400 kg | |
Vrsta proizvoda | Kotači |
Broj artikla | 927271 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406118600 | |
Broj proizvođača | 927271 1200 |