Radionički stol na kotačićima, vrata s lijeve strane, 5 ladica s desne strane, Multiplex ploča od bukovine 1250 mm

Artikl br.: 924094 1250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1250
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 950
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 25

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
    Debljina materijala 1 mm
    Radionički stol, visina 950 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
    Debljina pločica 25 mm
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
    Kut otvaranja vrata 180 stupanj
    Korisna površina ladice u G 20×20
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija Ready-to-go
    Visina 950 mm
    Radna ploča duljina 1.250 mm
    Radna ploča dubina 750 mm
    Radna ploča debljina 25 mm
    Podgradnja širina 1.100 mm
    Podgradnja dubina 700 mm
    Kućište ladice, korisna visina 625 mm
    Korisna širina ladica 500 mm
    Korisna dubina ladica 500 mm
    Korisna širina ladica u G 20
    Korisna dubina ladica u G 20
    ⌀ fiksnog kotačića 125 mm
    ⌀ upravljačkog kotačića 125 mm
    Materijal kotača Poliuretan
    Broj ladica 5
    Broj vrata 1
    Materijal radne ploče Multiplex bukovina
    ComfortClose Ne
    Odbojnik Ne
    Pomična ručica Ne
    mogućnost spuštanja Ne
    Bez ostavljanja tragova Da
    Težina 149,8 kg
    Vrsta proizvoda pokretni radni stol

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 924094 1250
    EAN / GTIN 4062406101824
    Broj proizvođača 924094 1250

    Opis

    Izvedba:

    Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama, sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom i nosivosti od 75 kg.
    S po 2 kotačića s mogućnosti kočenja i zakretnim kotačićima, ⌀ 125 mm, obloženim poliuretanom koji ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

    Plasman:

    Visina vrata (lijevo) mm: 625
    Visina prednje strane ladice (desno): 1
    Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 75, 100, 125, 250

    Lakiranje:

    Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Iz iste serije "Ready-to-go" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu