{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Ready-to-go | |
Visina | 800 mm | |
širina | 1.300 mm | |
Dubina | 700 mm | |
prikladno za dubinu ploče | 750 mm | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Vrsta proizvoda | Kotači |
Broj artikla | 927245 1200/2 | |
EAN / GTIN | 4062406304553 | |
Broj proizvođača | 927245 1200/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |