Radna ploča, debljina 50 mm od bukovine sa zalijepljenom trakom 1500 mm

Artikl br.: 926041 1500
(231,79 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.500 mm
Dubina 750 mm
Debljina 50 mm
Materijal radne ploče Puno drvo, bukovina, sa zalijepljenim utorima
Obloga radne ploče bezbojno lakirano
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 926041 1500
EAN / GTIN 4062406102296
Broj proizvođača 926041 1500

Opis

Izvedba:

Dubina ploče 750 mm, debljina 50 mm: s rupama na donjoj strani ploče za pričvršćivanje korpusa ladica i podnožja (Vario pojedinačne komponente).

Napomena:

Posebne dimenzije na upit. U jednom komadu moguća isporuka do maksimalno 3000 mm duljine i 1000 mm dubine.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu