{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 950 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
Debljina pločica | 25 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
Kut otvaranja vrata | 180 stupanj | |
Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Ready-to-go | |
Visina | 950 mm | |
Radna ploča duljina | 1.250 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 25 mm | |
Podgradnja širina | 1.100 mm | |
Podgradnja dubina | 700 mm | |
Kućište ladice, korisna visina | 625 mm | |
Korisna širina ladica | 500 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 20 | |
Korisna dubina ladica u G | 20 | |
⌀ fiksnog kotačića | 125 mm | |
⌀ upravljačkog kotačića | 125 mm | |
Materijal kotača | Poliuretan | |
Broj ladica | 4 | |
Broj vrata | 1 | |
Materijal radne ploče | Bambus | |
ComfortClose | Ne | |
Odbojnik | Ne | |
Pomična ručica | Ne | |
mogućnost spuštanja | Ne | |
Bez ostavljanja tragova | Da | |
Težina | 135,2 kg | |
Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |
Broj artikla | 924051 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406101794 | |
Broj proizvođača | 924051 1250 |