{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 334 mm | |
širina | 1.245 mm | |
Dubina | 70 mm | |
Težina | 7,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Stražnja stijenka |
Broj artikla | 920365 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406120801 | |
Broj proizvođača | 920365 1500 |