Perforirani limovi za stražnju stranu, Prikladno za radnu stanicu, duljina: 1250mm

Artikl br.: 920365 1250
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Nepoznato
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za radnu stanicu, duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 334 mm
širina 1.005 mm
Dubina 70 mm
Težina 6 kg
Vrsta proizvoda Stražnja stijenka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 920365 1250
Kopija
EAN / GTIN 4062406755386
Kopija
Broj proizvođača 920365 1250
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od presavijenog čeličnog lima, s □ 9 × 9mm u rasteru od 37mm.
Za stražnje pričvršćivanje na radne stanice s el. podesivom visinom za mala opterećenja. Perforirani limovi pričvršćuju se vijcima s unutarnje na poprečni podupirač na stražnjoj strani.

Odgovara:

Radna stanica s el. podesivom visinom br. 920301920306.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Antracit RAL 7016 praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike
Work desks
Prilagođavanje
Samo za prijavljene poslovne korisnike