{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 350 kg | |
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 610 mm - 1.200 mm | |
širina | 1.500 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Nazivni napon | 250 V | |
Brzina podizanja | 22 mm/s | |
Nosivost pri trajnom opterećenju | 350 kg | |
maksimalna nosivost | 350 kg | |
Materijal radne ploče | Eluplan, tamno | |
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja | Da | |
Težina | 89 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni stol |
Broj artikla | 920306 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406119799 | |
Broj proizvođača | 920306 1500 |