{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 146 mm | |
širina | 536 mm | |
Dubina | 73 mm | |
Težina | 0,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Bočna oplata |
Broj artikla | 920360 750 | |
EAN / GTIN | 4062406120795 | |
Broj proizvođača | 920360 750 |