{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Podešavanje visine radnog mjesta | 670 − 990 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg | |
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 40 mm | |
Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | eLevel+ | |
Serija | Workstation | |
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 670 mm - 990 mm | |
Visina sa stražnjom stranom | 1.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Radna ploča duljina | 1.000 mm | |
Radna ploča dubina | 700 mm | |
Radna ploča debljina | 40 mm | |
Princip podešavanja visine | samo s radnom pločom | |
Kontinuirano podešavanja po visini | Da | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Nazivni napon | 250 V | |
Materijal radne ploče | Eterlux | |
Obloga radne ploče | Eterlux (melamin / fenolna smola) | |
Debljina obloge | 2,7 mm | |
Površina radne ploče | Obloga izrazito otporna na grebanje i toplinu | |
Boja površine radne ploče | svjetlosiva | |
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja | Da | |
Težina | 78 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni stol |
Broj artikla | 920024 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4067263001478 | |
Broj proizvođača | 920024 1000/2 |