Radna stanica eLevel+ s tamnosivom Eluplan pločom, duljina: 1500mm

Artikl br.: 920022 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 700-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Izvedba podešavanja visine: električno
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 700-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
Izvedba podešavanja visine električno
Debljina pločica 40 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel+
Serija Radna stanica
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 700 mm - 1.000 mm
Visina sa stražnjom stranom 1.000 mm
širina 1.500 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča duljina 1.500 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Princip podešavanja visine samo s radnom pločom
Kontinuirano podešavanja po visini Da
Vrsta utikača, ulaz F
Nazivni napon 250 V
Materijal radne ploče Eluplan
Obloga radne ploče Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Debljina obloge 2 mm
Površina radne ploče Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Boja površine radne ploče tamno sivo
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja Da
Težina 90 kg
Vrsta proizvoda Radni stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 920022 1500
EAN / GTIN 4062406119522
Broj proizvođača 920022 1500

Opis

Izvedba:

Radna stanica eLevel+ električno podešavanje visine. Podešavanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka ploča s funkcijom zaslona i memorijom. Pritiskom na gumb se podešava visina radne ploče.

Lakiranje:

Podnožje antracit RAL 7016, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Podizni stup eloksirani aluminij, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Bočne stijenke i stražnja stijenka svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije.

Napomena:

  • Pri upotrebi vijaka za pričvršćivanje ispod radne ploče pripazite da kućište ne prelazi maksimalnu visinu od 500mm.
  • Oprez: pri bočnoj ugradnji upotrijebite rezne limove br. 920350 (opasnost od prignječenja).

Veličine s .../2 opremljene su alternativnom jedinicom za podizanje. Tehnički podaci slični su prethodnim jedinicama za podizanje, s manjim odstupanjima. Upravljačka ploča vizualno je različita za te veličine, ali funkcionalno ista.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu