{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Podešavanje visine radnog mjesta | 750-1000 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg | |
Izvedba podešavanja visine | mehaničko | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Radna stanica | |
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 750 mm - 1.000 mm | |
širina | 1.100 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Radna ploča duljina | 1.000 mm | |
Radna ploča dubina | 1.000 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Ovisno o dubini ploče | 750 mm | |
Princip podešavanja visine | kompletna konstrukcija | |
Težina | 80 kg | |
Vrsta proizvoda | Kutna radna stanica |
Broj artikla | 920106 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406254971 | |
Broj proizvođača | 920106 1000 |