{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Podešavanje visine radnog mjesta | 670 − 990 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg | |
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 40 mm | |
Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | eLevel | |
Serija | Workstation | |
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 670 mm - 990 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Radna ploča duljina | 1.000 mm | |
Radna ploča dubina | 800 mm | |
Princip podešavanja visine | kompletna konstrukcija | |
Kontinuirano podešavanja po visini | Da | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Nazivni napon | 250 V | |
Materijal radne ploče | Eluplan | |
Obloga radne ploče | Eluplan (plastika), (linoleum obloga) | |
Debljina obloge | 2 mm | |
Površina radne ploče | Antistatička obloga otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana | |
Boja površine radne ploče | tamnosiva | |
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja | Da | |
Težina | 70 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni stol |
Broj artikla | 920012 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4067263001355 | |
Broj proizvođača | 920012 1000/2 |