{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina ugradnje C | 80 mm | |
Duljina D (L) | 1.450 mm | |
širina | 1.140 mm | |
Širina između vilica | 585 mm | |
Visina dizanja H | 760 mm | |
Vrijeme dizanja | 18 s | |
Mrežni napon | 400 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nosivost | 1.000 kg | |
Težina | 235 kg | |
Vrsta proizvoda | Podizni stol sa škarama |
Broj artikla | 919991 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4050939066185 | |
Broj proizvođača | 040047381Q HTF-XU |