Plosnati škarasti podizni stol 1000/1

Artikl br.: 919991 1000/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost kg / model Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina ugradnje C 82 mm
Duljina D (L) 1.450 mm
širina 1.140 mm
Visina dizanja H 760 mm
Vrijeme dizanja 18 s
Mrežni napon 400 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nosivost 1.000 kg
Težina 250 kg
Vrsta proizvoda Podizni stol sa škarama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919991 1000/1
EAN / GTIN 4053981010991
Broj proizvođača 040047380Q HTF-XG

Opis

Izvedba:

Stabilni škarasti podupirači s platformom od glatkog čeličnog lima. Za kontinuirano podizanje i spuštanje tereta, robe na paletama, rešetkastih kutija te za podešavanje visine kod opremanja strojeva materijalom. Koristi se na industrijskim podovima bez jama s obzirom na nisku konstrukciju. Siguran i bezopasan rad s pomoću tipki s funkcijama gore/dolje u sigurnosnom sklopu te za isključivanje u slučaju nužde. Zaštita od preopterećenja s pomoću ugrađenog ventila za ograničavanje tlaka. Optimalna sigurnost rada i održavanja zahvaljujući integriranom ventilu u slučaju pucanja cijevi i nosačima za održavanje.
Pristupna rampa omogućuje upotrebu podiznog stola s pomoću viličara ili transportnih kolica.

Standard:

DIN EN 1570-1; EG smjernica o strojevima 2006/42/EG i propisi o sprječavanju nezgoda.

Napomena:

  • Raspon temperature okoline od 0 °C do 40 °C.
  • Prije puštanja u rad instalaciju i električne priključke treba ispitati stručnjak.
  • Provjerite postojeće uvjete poda s obzirom na ukupnu težinu podiznog stola.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu