Teretne kuke 2/2,5

Artikl br.: 919975 2/2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zubaca vilice / nosivost t Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 425 mm
širina 170 mm
Dubina 750 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina 80 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina 220 mm
Ulazni džepovi razmak B 160 mm
Nosivost 2.500 kg
Težina 22 kg
Vrsta proizvoda Kuka za teret

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919975 2/2,5
EAN / GTIN 4052462017856

Opis

Izvedba:

Teretna kuka za siguran prihvat i transport teških tereta. Za montažu na vilice viličara. Stabilna čelična konstrukcija. S osiguračem za zaštitu od ispadanja i teretnim kukama.
Prihvat s 2 vilice (prikladno i za viličare s krakom).

Lakiranje:

Žutonarančasto RAL 2000 lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu