Teretne kuke 1/1

Artikl br.: 919975 1/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zubaca vilice / nosivost t Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 395 mm
širina 300 mm
Dubina 180 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina 68 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina 168 mm
Nosivost 1.000 kg
Težina 9 kg
Vrsta proizvoda Kuka za teret

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919975 1/1
EAN / GTIN 4052462017931

Opis

Izvedba:

Teretna kuka za siguran prihvat i transport teških tereta. Za montažu na vilice viličara. Stabilna čelična konstrukcija. S osiguračem za zaštitu od ispadanja i teretnim kukama.
Prihvat s 1 vilicom ili dizalicom.

Lakiranje:

Žutonarančasto RAL 2000 lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu