{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
širina | 600 mm | |
Osnovna duljina | 2.400 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, visina | 80 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, širina | 220 mm | |
Razmak uvlačnih pretinaca | 160 mm | |
Nosivost krajnje ušice | 100 kg | |
maksimalna nosivost | 1.000 kg | |
Težina | 49 kg | |
Vrsta proizvoda | Teretni krak |
Broj artikla | 919973 2,4/1 | |
EAN / GTIN | 4052462012745 |