{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
širina | 600 mm | |
Osnovna duljina | 1.600 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, visina | 80 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, širina | 220 mm | |
Razmak uvlačnih pretinaca | 160 mm | |
Nosivost krajnje ušice | 500 kg | |
maksimalna nosivost | 2.500 kg | |
Težina | 73 kg | |
Vrsta proizvoda | Teretni krak |
Broj artikla | 919973 1,6/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462012776 |