Stalak za materijal 3282

Artikl br.: 919902 3282
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 3282
Područje podešavanja visine 755 mm - 1.105 mm
Širina nosive površine 510 mm
Dubina površine za utovar 410 mm
Podesivi nagib 0; 15; 30 stupanj
⌀ kotača 75 mm
Nosivost 150 kg
Težina 18 kg
Vrsta proizvoda Stalci za materijal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919902 3282
EAN / GTIN 4017976328201
Broj proizvođača 3282

Opis

Izvedba:

Zavarena čelična konstrukcija s platformom od čeličnog lima za odlaganje plastičnih kutija i žičanih košara.
Ručno podešavanje visine u rasteru od 25 mm.
4 zakretna kotačića (dva s kočnicom) s gumama od termoplastičnog elastomera.
Platforma od čeličnog lima, koja se naginje, s povišenim rubom s jedne strane.

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu