{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 3270 | |
Područje podešavanja visine | 720 mm - 995 mm | |
Širina nosive površine | 605 mm | |
Dubina površine za utovar | 405 mm | |
⌀ kotača | 75 mm | |
Nosivost | 150 kg | |
Težina | 17 kg | |
Vrsta proizvoda | Stalci za materijal |
Broj artikla | 919902 3270 | |
EAN / GTIN | 4017976032702 | |
Broj proizvođača | 3270 |