{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj boca | 1 | |
⌀ čeličnih boca | 204 mm - 229 mm | |
Visina | 1.240 mm | |
širina | 500 mm | |
⌀ kotača | 250 mm | |
Nosivost | 100 kg | |
Težina | 12,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 919901 51101 | |
EAN / GTIN | 4017976010632 |