Transportna kolica 51011

Artikl br.: 919901 51011
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj boca 2
⌀ čeličnih boca 204 mm - 229 mm
Visina 1.300 mm
širina 830 mm
⌀ kotača 400 mm
Nosivost 150 kg
Težina 30 kg
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919901 51011
EAN / GTIN 4017976010618

Opis

Izvedba:

Zavareni cjevasti okviri, kotači s gumama od čvrste gume, glavčine s valjkastim ležajevima. Sigurnosne ručkeod plastike. Čelične boce čvrsto drže sigurnosni lanci koji se mogu dodatno pričvrstiti.
Za 2 čelične boce od 40 - 50 litara, ⌀ 204 - 229 mm. Držač žice za zavarivanje na obje grede.

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, prevučeno prahom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu