{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TK1327 | |
Visina | 1.300 mm | |
širina | 590 mm | |
Duljina površine lopatice | 250 mm | |
Širina površine lopatice | 320 mm | |
⌀ kotačića | 125 mm | |
⌀ kotača | 260 mm | |
Nosivost | 200 kg | |
Materijal kotača | Pneumatske gume, TPE felge | |
Težina | 20 kg | |
Vrsta proizvoda | Transportne tačke |
Broj artikla | 919900 TK1327 | |
EAN / GTIN | 4017976213279 | |
Broj proizvođača | TK1327 |