Transportna kolica, tip: 1115L

Artikl br.: 919900 1115L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1115L
Visina 1.150 mm
širina 590 mm
Duljina površine lopatice 150 mm
Širina površine lopatice 400 mm
⌀ kotača 260 mm
Nosivost 250 kg
Materijal kotača Pneumatske gume
Težina 12 kg
Vrsta proizvoda Transportne tačke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919900 1115L
EAN / GTIN 4017976011158
Broj proizvođača B1115L

Opis

Izvedba:

Konstrukcija okvira od zavarenih cijevi, plastične sigurnosne ručke.
Izrađena od čelične cijevi s pločom za utovar od čeličnog lima. Pneumatske gume na plastičnim naplatcima s kugličnim ležajevima.

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu