Sklopiva kolica, tip: 3101

Artikl br.: 919808 3101
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno u 4-6 radnih dana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 3101
visina, sklopljeno 260 mm
širina, sklopljeno 920 mm
dubina, sklopljeno 630 mm
Širina nosive površine 910 mm
Dubina površine za utovar 610 mm
Visina nosive površine 170 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
maksimalna nosivost 250 kg
Materijal kotača Puna guma
Težina 18,5 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Zaklopna kolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 919808 3101
EAN / GTIN 4017976031019
Broj proizvođača 3101
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Čelični okvir sa sklopivom ručkom, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom).
Polica od perforiranog čeličnog lima s naljepljenim protukliznim slojem. Kotačići od tvrde gume.

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu