{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 3100 | |
visina, sklopljeno | 240 mm | |
širina, sklopljeno | 760 mm | |
dubina, sklopljeno | 495 mm | |
Širina nosive površine | 740 mm | |
Dubina površine za utovar | 480 mm | |
Visina nosive površine | 150 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 100 mm | |
maksimalna nosivost | 150 kg | |
Materijal kotača | Puna guma | |
Težina | 12,5 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Zaklopna kolica |
Broj artikla | 919808 3100 | |
EAN / GTIN | 4017976031002 | |
Broj proizvođača | 3100 |