Euronorm kolica TE37

Artikl br.: 918587 TE37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 280

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Podešavanje visine u rasteru 280 mm
    Tip TE37
    Visina 1.735 mm
    širina 1.300 mm
    Dubina 670 mm
    Podesivi nagib 15; 30 stupanj
    Širina nosive površine 1.240 mm
    Dubina površine za utovar 610 mm
    Ovjesni raster 280 mm
    Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
    Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
    ⌀ kotača 125 mm
    Nosivost po platformi 50 kg
    maksimalna nosivost 250 kg
    Težina 85 kg
    Vrsta proizvoda Kolica za materijal

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 918587 TE37
    EAN / GTIN 4045197684189
    Broj proizvođača 918587 TE37

    Opis

    Izvedba:

    Stabilna čelična konstrukcija, limene platforme s povišenim limom, podesive u rasteru od 280 mm.
    Izvrsno za prihvat Euronorm spremnika.
    Platforme se mogu učvrstiti na razne načine i podesivog su nagiba od 15° i 30° radi lakšeg uklanjanja.
    Donja platforma čvrsto je povezana s okvirom i ne može se naginjati.
    Drška s umetkom Haptoprene i polipropilenom otpornim na udarce. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom).

    Lakiranje:

    Srebrno praškasto lakirano.

    Napomena:

    Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.
    Euronorm spremnike pronaći ćete u grupi 96 pod br. 963378963380.