Euronorm spremnici sivi NB20

Artikl br.: 963380 NB20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
475 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip NB20
    Visina 220 mm
    širina 400 mm
    Dubina 300 mm
    Boja sivi
    Oblik drške Otvorene ručke
    Vrsta proizvoda Spremnici europskih standarda

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 963380 NB20
    EAN / GTIN 8055520120167
    Broj proizvođača NB20V1-139120210118

    Opis

    Izvedba:

    Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.
    Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.
    Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.
    Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.
    Otporan na većinu kiselina i ulja.

    Napomena:

    Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.