{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 910 mm | |
širina | 790 mm | |
Dubina | 400 mm | |
visina nasadnog okvira | 180 mm | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Materijal kotačića | Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove | |
maksimalna nosivost | 250 kg | |
Težina | 9,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica s ručkom |
Broj artikla | 918558 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4045197801746 | |
Broj proizvođača | 918558 TNB1 |