{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TA94 | |
Područje podešavanja visine | 760 mm - 1.080 mm | |
širina | 1.220 mm | |
Dubina | 609 mm | |
Širina nosive površine | 1.040 mm | |
Dubina površine za utovar | 600 mm | |
Visina donje nosive površine | 270 mm | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost nosive površine gore | 200 kg | |
maksimalna nosivost | 400 kg | |
Težina | 88,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 918557 TA94 | |
EAN / GTIN | 4045197885326 | |
Broj proizvođača | 918557 TA94 |