{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TA92 | |
Područje podešavanja visine | 680 mm - 970 mm | |
širina | 1.040 mm | |
Dubina | 509 mm | |
Širina nosive površine | 890 mm | |
Dubina površine za utovar | 500 mm | |
Visina donje nosive površine | 195 mm | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost nosive površine gore | 200 kg | |
maksimalna nosivost | 250 kg | |
Težina | 67,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 918557 TA92 | |
EAN / GTIN | 4045197885319 | |
Broj proizvođača | 918557 TA92 |