LED lampa za ToolTruck bez potpornih stupova 20

Artikl br.: 914872 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ToolTruck
ATEX zona nema
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 35 W
Jakost svijetlosti 2.800 lm
Opskrba energijom mrežni pogon
Duljina rasvjetnog tijela 1.030 mm
Širina rasvjetnog tijela 123 mm
Visina rasvjetnog tijela 33 mm
Doseg nosivog kraja 350 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Vrsta proizvoda Montažna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914872 20
EAN / GTIN 4045197893758
Broj proizvođača 914872 20

Opis

Izvedba:

Jedinica rasvjete u cijelosti s rasvjetnim tijelom, priključnim kablom i nosivim krakovima za postavljanje na radionička kolica i radionička kolica na kotačićima. Nosivi krak s otvorom za provođenje kabla kroz potporne stupove. LED tehnologija koja ne zahtijeva održavanje, dugog roka trajanja. Energetski isplativo rasvjetno tijelo krajnje je homogeno, bez odsjaja i treperenja s neutralnom bijelom svjetlosnom bojom i temperaturom svjetla od 4000 K.
Svjetiljka sadrži ugrađene LED svjetiljke. Zamjena žarulja u svjetiljki nije moguća.

Odgovara:

Perforirane ploče br. 914855; 914856 (nije prikladno za vel. 222 i vel. 444).

Opseg isporuke:

LED lampa uključujući mrežni adapter, s Wieland utikačem za priključivanje na kolut za namatanje kabla, 2 nosača.

Napomena:

Kolut za namatanje kabla br. 914890 vel. DE potrebno dodatno naručiti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu