Stijenka od perforiranog lima s jedne strane za ToolTruck 444 mm

Artikl br.: 914855 444
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Serija ToolTruck
Visina 444 mm
Perforirana stijenka visina 444 mm
Perforirana stijenka širina 1.025 mm
Područje primjene Radionički stol na kotačićima
Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914855 444
EAN / GTIN 4045197894007
Broj proizvođača 914855 444

Opis

Izvedba:

Par potpornih stupova od čeličnih cijevi 25×25 mm s perforiranom stijenkom od čeličnog lima ( □ 9×9 mm u rasteru 37 mm), praškasto lakirano u srebrnoj boji.
Perforirana stijenka, s druge strane glatka stijenka čeličnog lima.

Odgovara:

Opseg isporuke:

Perforirana stijenka čeličnog lima uključujući parove potpornih stupova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu