Radionička kolica sa 6 ladica 6

Artikl br.: 914510 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 30
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 75
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost ladice/izvlačne police 30 kg
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 75 %
    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Visina 950 mm
    širina 660 mm
    Dubina 380 mm
    Korisna širina ladica 500 mm
    Korisna dubina ladica 300 mm
    Broj ladica 6
    Težina 45 kg
    Vrsta proizvoda Radionička kolica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 914510 6
    EAN / GTIN 4045197892072
    Broj proizvođača 914510 6

    Opis

    Izvedba:

    Stabilni korpus radioničkih kolica od čeličnog lima s perforiranim bočnim stijenkama za prihvat pribora. Unutrašnjost ladice s pregradama za podjelu. Ladice se otključavaju s pomoću ručke za otključavanje koja je integrirana u šipci ručke. Ladice se centralno zaključavaju cilindričnom bravom. S kugličnim ležajevima (2 okretna kotačića s kočnicom, 2 fiksna kotačića).
    Čelična polica s X-ABS umetkom.
    Solidna, ergonomska ručka od PP-a ojačanog staklenim vlaknima.

    Plasman:

    Prednja visina ladice: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

    Opseg isporuke:

    Uključen pregradni materijal. 4 pregradne stijenke za ladicu od 60 mm ladica, 3 pregradne stijenke za ladicu od 120 mm.

    Lakiranje:

    Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.