{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta zaključavanja | Tuljac za cilindričnu bravu sa zatikom | |
za opremanje pogona od godine proizvodnje | Sredinom 2000. | |
Materijal čahure | Mjed | |
prikladno za | GARANT radionička kolica | |
⌀ klina | 8 mm | |
Put zaporne poluge | 90 stupanj | |
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke | Da | |
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka | Da | |
Praznina za oblik cilindra za zaključavanje | da | |
Moguća je zamjena nasadnog nastavka | da | |
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje | Da | |
Isporuka bez utičnog uloška | Da | |
Vrsta proizvoda | Zaporni cilindar |
Broj artikla | 914208 | |
EAN / GTIN | 2050000977664 | |
Broj proizvođača | 501247 637790 0001 |