{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Visina, otvoreno | 935 mm | |
Visina, zatvoreno | 520 mm | |
širina | 670 mm | |
Dubina | 365 mm | |
Korisna širina pretinca za odlaganje | 435 mm | |
Korisna dubina pretinca za odlaganje | 330 mm | |
Broj kalupa | 3 | |
Nosivost podne posude | 40 kg | |
Nosivost po poklopcu/pretincu za odlaganje | 20 kg | |
Težina | 24,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionička kolica |
Broj artikla | 914500 3 | |
EAN / GTIN | 4045197892058 | |
Broj proizvođača | 914500 3 |