Zamjenski udarni prsten A17/35 mm

Artikl br.: 884005 A17/35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji/vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 35 mm
Unutarnji ⌀ 17 mm
Materijal Najlon
Vrsta proizvoda Udarni prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884005 A17/35
EAN / GTIN 2050002074613
Broj proizvođača 390-71600

Opis

Odgovara:

Asortiman za montažu/ugradnju kugličnog ležaja br. 884000.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu